品番 : EA949VA-14CA
品名 : M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 38148-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トレードシリーズ | サイズ | M14-1.25(極細目) |
| セット内容 | リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 | ケースサイズ | 85×195×30(H)mm |
| 重量 | 331g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ケース材質 | プラスチック | ||
| 産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/08 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0352ページ | ||||
