品番 : EA949VA-18A
品名 : M18-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)
仕様
メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 35188 |
---|---|---|---|
商品名 | トレードシリーズ | セット内容 | リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具 |
サイズ | M18-2.5(並目) | ケースサイズ | 85×195×30(H)mm |
重量 | 602.5g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
ケース材質 | プラスチック | ||
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 23:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0364ページ |