品番 : EA949VA-20BA
品名 : M20-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目)
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 37208 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トレードシリーズ | セット内容 | リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 |
| サイズ | M20-2.0 | ケースサイズ | 85×195×30(H)mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 503.5g |
| ケース材質 | プラスチック | ||
| 産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0352ページ | ||||
