詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VE-10L

品名 : M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 27104
商品名 リコイルパケット 材質 ステンレス(SUS304)
サイズ M10-1.25 全長 20mm
入数 10個
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/03 19:20現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0352ページ
バリエーション一覧
EA949VE-8S M8-1.0x8mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
EA949VE-8M M8-1.0x12mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
EA949VE-8L M8-1.0x16mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
EA949VE-10S M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
EA949VE-10M M10-1.25x15mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
EA949VE-10L M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
EA949VE-12S M12-1.5x12mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
EA949VE-12M M12-1.5x18mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
EA949VE-12L M12-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
EA949VE-14S M14-1.5x14mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
EA949VE-14M M14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
EA949VE-14L M14-1.5x28mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
EA949VE-16S M16-1.5x16mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
EA949VE-16M M16-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
EA949VE-16L M16-1.5x32mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
EA949VE-18M M18-2.0x27mm リコイルインサートネジ(細目/5個)
EA949VE-20M M20-2.0x30mm リコイルインサートネジ(細目/5個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top