品番 : EA949VE-10S
品名 : M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)
仕様
メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 27102 |
---|---|---|---|
商品名 | リコイルパケット | 材質 | ステンレス(SUS304) |
サイズ | M10-1.25 | 全長 | 10mm |
入数 | 10個 | ||
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/10/06 09:03現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0358ページ |