品番 : EA949VE-14M
品名 : M14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 27143 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リコイルパケット | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ | M14-1.5 | 全長 | 21mm |
| 入数 | 5個 | ||
| 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。 | |||
| ※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/21 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
