品番 : EA949VR-16M
品名 : M16-2.0x24mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | TL05163 |
---|---|---|---|
商品名 | タングレスインサート | 材質 | ステンレス(SUS304) |
径 | M16-2.00 | 長さ | 24mm |
適用ドリル径 | 16.5mm | 用途 | 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 |
入数 | 100個 | ||
425℃までの通常用向け | |||
抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。 | |||
タングを折り取る必要がありません。 | |||
タング無しで挿入、抜き取りが可能です。 | |||
作業時間を大幅に短縮できます。 | |||
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。 | |||
EA949VS-3~-16を併用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 22:03現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|