品番 : EA949WN-54
品名 : 6.5x10.8x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316L相当) | 内径 | 6.5mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 10.8mm | 厚み | 2.2mm |
| 入数 | 5セット | ||
| 振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/15 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1257ページ | ||||
