品番 : EA949WN-59
品名 : 17.0x25.4x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316L相当) | 内径 | 17.0mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 25.4mm | 厚み | 3.2mm |
| 入数 | 2セット | ||
| 振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1257ページ | ||||
