品番 : EA949WN-61
品名 : 21.4x30.7x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316L相当) | 内径 | 21.4mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 30.7mm | 厚み | 3.2mm |
| 入数 | 2セット | ||
| 振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/15 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1257ページ | ||||
