品番 : EA949XA-14
品名 : M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
仕様
| 頭対辺 | 5.6mm | サイズ | 本体:25mm 雄ねじ:6mm |
|---|---|---|---|
| 使用可能なナット | M3×0.5 | 材質 | ナイロン66 |
| カラー | ナチュラル | 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/04/30 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
