詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949XA-25

品名 : M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)

仕様

頭対辺 5.6mm サイズ 本体:6mm
雄ねじ:6mm
使用可能なナット M3×0.5 材質 ナイロン66
カラー ナチュラル 入数 10個
追加説明
カタログ価格

190 円(税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 22:58現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1278ページ
バリエーション一覧
EA949XA-5 M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-6 M3x 8.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-7 M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-8 M3x12.7mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-9 M3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-10 M3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-11 M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-12 M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-13 M3x22.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-14 M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-15 M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
EA949XA-25 M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-26 M3x 8.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-27 M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-28 M3x12.7mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-29 M3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-30 M3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-31 M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-32 M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-33 M3x22.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-34 M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
EA949XA-35 M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※10個入り
  • ※画像は代表画像です\n※10個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top