品番 : EA949XA-28
品名 : M3x12.7mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
仕様
| 頭対辺 | 5.6mm | サイズ | 本体:12.7mm 雄ねじ:6mm | 
|---|---|---|---|
| 使用可能なナット | M3×0.5 | 材質 | ナイロン66 | 
| カラー | ナチュラル | 入数 | 10個 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 230 円(税抜)/ 253 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 21:23現在) | ||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            
※10個入り