品番 : EA949YT-10B
品名 : 10x16x1.0mm 銅パッキン (20個)
仕様
| 内径 | 10.0mm (公差:0~+0.3mm) |
外径 | 16.0mm (公差:-0.2~+0.3mm) |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.0mm (公差:-0.1~+0.1mm) |
材質 | 銅(C1100-1/2H) |
| 入数 | 20 | ||
| 銅パッキン(ワッシャー) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/28 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1296ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:20枚