品番 : EA949YT-18B
品名 : 18x24x1.5mm 銅パッキン (10個)
仕様
| 内径 | 18.0mm (公差:0~+0.3mm) |
外径 | 24.0mm (公差:-0.2~+0.3mm) |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm (公差:-0.1~+0.3mm) |
材質 | 銅(C1100-1/2H) |
| 入数 | 10 | ||
| 銅パッキン(ワッシャー) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 116 (2026/07/29 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1296ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:10枚