詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YT-17A

品名 : 17x21x1.5mm 銅パッキン (10個)

仕様

内径 17.0mm
(公差:-0.15~+0.4mm)
外径 21.0mm
(公差:-0.4~+0.3mm)
厚み 1.5mm
(公差:-0.1~+0.3mm)
材質 銅(C1100-1/2H)
入数 10
銅パッキン(ワッシャー)
追加説明
カタログ価格

685 (税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 96

(2026/07/29 18:01現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1296ページ
バリエーション一覧
EA949YT-4 4x 8x1.0mm 銅パッキン (30個)
EA949YT-5 5x 9x1.0mm 銅パッキン (30個)
EA949YT-6A 6x10x1.0mm 銅パッキン (30個)
EA949YT-6B 6x12x1.0mm 銅パッキン (30個)
EA949YT-8A 8x12x1.0mm 銅パッキン (20個)
EA949YT-8B 8x14x1.0mm 銅パッキン (20個)
EA949YT-10A 10x14x1.0mm 銅パッキン (20個)
EA949YT-10B 10x16x1.0mm 銅パッキン (20個)
EA949YT-12A 12x16x1.5mm 銅パッキン (20個)
EA949YT-12B 12x18x1.5mm 銅パッキン (20個)
EA949YT-13 13x18x1.5mm 銅パッキン (20個)
EA949YT-14A 14x18x1.5mm 銅パッキン (20個)
EA949YT-14B 14x20x1.5mm 銅パッキン (20個)
EA949YT-16 16x20x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-17A 17x21x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-17B 17x23x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-18A 18x22x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-18B 18x24x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-20A 20x24x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-20B 20x26x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-21A 21x26x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-21B 21x28x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-22A 22x27x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-22B 22x29x1.5mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-24 24x30x2.0mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-26 26x32x2.0mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-27 27x32x2.0mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-28 28x34x2.0mm 銅パッキン (10個)
EA949YT-30 30x36x2.0mm 銅パッキン (10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:10枚
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10枚
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top