品番 : EA949ZA-21
品名 : M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
仕様
| 材質 | ナイロン66 | サイズ | M2 | 
|---|---|---|---|
| 内径×外径×厚み | 2.2×5.0×0.3mm | 入数 | 20個 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 170 円(税抜)/ 187 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 21:51現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                 
                                                 
                         
                         
                            