品番 : EA949ZA-51
品名 : M5/5.3x9.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
仕様
| 材質 | ナイロン66 | サイズ | M5 | 
|---|---|---|---|
| 内径×外径×厚み | 5.3×9.0×1.0mm | 入数 | 20個 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 170 円(税抜)/ 187 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 13 (2025/10/31 21:50現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                 
                                                 
                         
                         
                            