詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ZA-141

品名 : M14/15.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

仕様

材質 ナイロン66 サイズ M14
内径×外径×厚み 15.0×24.0×2.5mm 入数 20個
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/08/26 21:38現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1278ページ
バリエーション一覧
EA949ZA-21 M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-22 M2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-23 M2/2.7x5.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-26 M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-27 M2.5/2.7x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-31 M3/3.2x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-32 M3/3.2x6.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-33 M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-34 M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-41 M4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-42 M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-43 M4/4.9x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-51 M5/5.3x9.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-52 M5/5.3x10.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-53 M5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-61 M6/6.4x11.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-62 M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-63 M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-81 M8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-82 M8/8.4x16.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-83 M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-101 M10/10.5x18.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-102 M10/10.5x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-103 M10/10.5x22.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-121 M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-122 M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-123 M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-141 M14/15.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-142 M14/15.0x30.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
EA949ZA-161 M16/17.0x28.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-162 M16/17.0x30.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-163 M16/17.0x32.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-181 M18/19.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-182 M18/19.0x36.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-201 M20/21.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-202 M20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-203 M20/21.0x40.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-241 M24/25.0x39.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-242 M24/25.0x44.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-243 M24/25.0x49.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-271 M27/28.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-301 M30/31.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
EA949ZA-303 M30/31.0x60.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top