品番 : EA949ZC-103
品名 : M 3/ 3.2x 8.0x0.8mm セットワッシャー(HDPE製/20枚
仕様
| サイズ | M3 | 内径×外径×厚み | 3.2×8.0×0.8mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) | 入数 | 20枚 |
| 内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2025/12/17 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数20枚
