詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ZC-104

品名 : M 4/ 4.3x10.0x0.8mm セットワッシャー(HDPE製/20枚

仕様

サイズ M4 内径×外径×厚み 4.3×10.0×0.8mm
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 入数 20枚
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1278ページ
バリエーション一覧
EA949ZC-103 M 3/ 3.2x 8.0x0.8mm セットワッシャー(HDPE製/20枚
EA949ZC-104 M 4/ 4.3x10.0x0.8mm セットワッシャー(HDPE製/20枚
EA949ZC-105 M 5/ 5.3x10.0x1.0mm セットワッシャー(HDPE製/20枚
EA949ZC-106 M 6/ 6.4x12.0x1.6mm セットワッシャー(HDPE製/20枚
EA949ZC-108 M 8/ 8.4x18.0x1.5mm セットワッシャー(HDPE製/20枚
EA949ZC-110 M10/10.5x22.0x2.0mm セットワッシャー(HDPE製/20枚
ウェブカタログ画像
入数20枚
  • 入数20枚
  • d:3.3mm\nd1:4.3mm\nd2:10.0mm\nH:0.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top