品番 : EA949ZC-108
品名 : M 8/ 8.4x18.0x1.5mm セットワッシャー(HDPE製/20枚
仕様
| サイズ | M8 | 内径×外径×厚み | 8.4×18.0×1.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) | 入数 | 20枚 |
| 内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数20枚
