品番 : EA951AE-0.9A
品名 : 0.9mmx175m /#20 真鍮線
仕様
番手 | 20 | 線径(mm) | 約0.9 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約175 | 重量(kg) | 1 |
材質 | 真鍮 | 引張強度(kg) | 26 |
注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,870 円(税抜)/ 10,857 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/29 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1442ページ |