詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AE-4A

品名 : 4.0mmx 9m /# 8 真鍮線

仕様

番手 8 線径(mm) 約4.0
長さ(m) 約9 重量(kg) 1
材質 真鍮 引張強度(kg) 460
注意 重量が基準となりますので長さは多少異なります。
追加説明
カタログ価格

8,780 円(税抜)/ 9,658 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/05 13:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1369ページ
バリエーション一覧
EA951AE-0.9A 0.9mmx175m /#20 真鍮線
EA951AE-1.2A 1.2mmx 97m /#18 真鍮線
EA951AE-1.6A 1.6mmx 58m /#16 真鍮線
EA951AE-2A 2.0mmx 36m /#14 真鍮線
EA951AE-2.6A 2.6mmx 22m /#12 真鍮線
EA951AE-4A 4.0mmx 9m /# 8 真鍮線
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top