品番 : EA951AE-2A
品名 : 2.0mmx 36m /#14 真鍮線
仕様
| 番手 | 14 | 線径(mm) | 約2.0 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 約36 | 重量(kg) | 1 |
| 材質 | 真鍮 | 引張強度(kg) | 112 |
| 注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/03 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1369ページ | ||||
