品番 : EA951AR-232A
品名 : 3.2mmx375m/#10 ステンレス線(25kg)
仕様
番手 | 10 | 線径(mm) | 約3.2 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約375 | 重量(kg) | 25 |
材質 | SUS304 | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 20:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1442ページ 2636ページ |
拡大