品番 : EA951AH-14A
品名 : 1.6mmx 63m/#16 ステンレス線(1kg)
仕様
番手 | 16 | 線径(mm) | 約1.6 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約63 | 重量(kg) | 1 |
材質 | SUS304 | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/03 10:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ 2589ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)