品番 : EA951AH-13A
品名 : 1.2mmx112m/#18 ステンレス線(1kg)
仕様
| 番手 | 18 | 線径(mm) | 約1.2 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 約112 | 重量(kg) | 1 |
| 材質 | SUS304 | ||
| 注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/03/20 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1369ページ 2526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
