詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BL-129

品名 : 29.5x36.0mm 塗ラッチ(黒)

仕様

サイズA(mm) 36 サイズB(mm) 29.5
サイズC(mm) 15 サイズD(mm) 23
サイズE(mm) 17 サイズF(mm) 14
サイズH(mm) 6 穴径(mm) 2.5
材質 鉄(SPCC) サイズG(mm) 2.5
仕上 焼付塗装・ユニクロメッキ
取付ねじ付属
丸棒
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/06/11 03:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1325ページ

代替品

EA951BL-29
バリエーション一覧
EA951BL-126 27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒)
EA951BL-129 29.5x36.0mm 塗ラッチ(黒)
EA951BL-133 34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒)
EA951BL-140 40.0x45.0mm 塗ラッチ(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

チラシ
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top