品番 : EA951BL-140
品名 : 40.0x45.0mm 塗ラッチ(黒)
仕様
サイズA(mm) | 45 | サイズB(mm) | 40 |
---|---|---|---|
サイズC(mm) | 18 | サイズD(mm) | 31 |
サイズE(mm) | 24 | サイズF(mm) | 18 |
サイズH(mm) | 6 | 穴径(mm) | 4 |
材質 | 鉄(SPCC) | ||
取付ねじ付属 | |||
丸棒 | |||
仕上 | 焼付塗装・ユニクロメッキ | サイズG(mm) | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/08 11:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1393ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951BL-126 27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒) |
EA951BL-129 29.5x36.0mm 塗ラッチ(黒) |
EA951BL-133 34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒) |
EA951BL-140 40.0x45.0mm 塗ラッチ(黒) |