品番 : EA951BL-126
品名 : 27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒)
仕様
| サイズA(mm) | 30.5 | サイズB(mm) | 27 |
|---|---|---|---|
| サイズC(mm) | 14 | サイズD(mm) | 19 |
| サイズE(mm) | 15.5 | サイズF(mm) | 13 |
| サイズH(mm) | 6 | 穴径(mm) | 3 |
| 材質 | 鉄(SPCC) | サイズG(mm) | 3 |
| 仕上 | 焼付塗装・ユニクロメッキ | ||
| 取付ねじ付属 | |||
| 丸棒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/03 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BL-126 27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒) |
| EA951BL-129 29.5x36.0mm 塗ラッチ(黒) |
| EA951BL-133 34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒) |
| EA951BL-140 40.0x45.0mm 塗ラッチ(黒) |

