詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BM-138

品名 : 39mm ねじ止打掛(黒)

仕様

サイズA(mm) 34 サイズB(mm) 23
サイズC(mm) 12 サイズD(mm) 39
サイズE(mm) 10 サイズF(mm) 3.5
厚み(mm) 1.5 材質 鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
取付ねじ付属
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/05/04 11:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BM-138 39mm ねじ止打掛(黒)
EA951BM-152 54mm ねじ止打掛(黒)
EA951BM-164 66mm ねじ止打掛(黒)
EA951BM-202 102mm ねじ止打掛(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top