品番 : EA951BM-202
品名 : 102mm ねじ止打掛(黒)
仕様
| サイズA(mm) | 68.5 | サイズB(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| サイズC(mm) | 25 | サイズD(mm) | 102 |
| サイズE(mm) | 24.5 | サイズF(mm) | 4.5 |
| 厚み(mm) | 3 | 材質 | 鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) |
| 取付ねじ付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/05/04 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BM-138 39mm ねじ止打掛(黒) |
| EA951BM-152 54mm ねじ止打掛(黒) |
| EA951BM-164 66mm ねじ止打掛(黒) |
| EA951BM-202 102mm ねじ止打掛(黒) |
