詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BM-152

品名 : 54mm ねじ止打掛(黒)

仕様

サイズA(mm) 40 サイズB(mm) 28
サイズC(mm) 15 サイズD(mm) 54
サイズE(mm) 13 サイズF(mm) 4
厚み(mm) 2 材質 鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
取付ねじ付属
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/12 12:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ

代替品

EA951BM-52
バリエーション一覧
EA951BM-138 39mm ねじ止打掛(黒)
EA951BM-152 54mm ねじ止打掛(黒)
EA951BM-164 66mm ねじ止打掛(黒)
EA951BM-202 102mm ねじ止打掛(黒)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top