品番 : EA951BS-102
品名 : 102x37mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 仕上 | ヘアーライン |
|---|---|---|---|
| 木ねじ付 | |||
| 全長 | 102mm | 幅 | 37mm |
| 厚み | 1.5mm | 穴数 | 8 |
| 穴径 | 5mm | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/20 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BS-64 64x22mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚) |
| EA951BS-76 76x29mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚) |
| EA951BS-89 89x34mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚) |
| EA951BS-102 102x37mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚) |
