品番 : EA951BS-64
品名 : 64x22mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 仕上 | ヘアーライン |
|---|---|---|---|
| 木ねじ付 | |||
| 全長 | 64mm | 幅 | 22mm |
| 厚み | 0.9mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | 4mm | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/28 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BS-64 64x22mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚) |
| EA951BS-76 76x29mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚) |
| EA951BS-89 89x34mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚) |
| EA951BS-102 102x37mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚) |
