詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BS-89

品名 : 89x34mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚)

仕様

材質 ステンレス(SUS430) 仕上 ヘアーライン
木ねじ付
全長 89mm 34mm
厚み 1.5mm 穴数 7
穴径 5mm 入数 2個
追加説明
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/20 08:50現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1341ページ
バリエーション一覧
EA951BS-64 64x22mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚)
EA951BS-76 76x29mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚)
EA951BS-89 89x34mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚)
EA951BS-102 102x37mm フラッシュ丁番(ステンレス製/2枚)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top