詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BW-3A

品名 : 102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ヘアーライン仕上
穴数 8 サイズ(mm) A:102
B:94
C:33
穴径 5mm 適合扉厚 25~33mm
入数 2個
取付ねじ付
扉を内・外どちらにでも開けることができます。
ステン皿タッピング長さ18.5mm×太さ3.25mm、16本/1組あたり付
常に扉が閉じた状態になるようにばねが内蔵されています。
追加説明
カタログ価格

9,300 (税抜)/ 10,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/03 14:36現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1389ページ
バリエーション一覧
EA951BW-2A 77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個)
EA951BW-3A 102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個)
EA951BW-64 64x 77.5mm 自由丁番(2個)
EA951BW-76 77x 82 mm 自由丁番(2個)
EA951BW-102 102x 92.5mm 自由丁番(2個)
EA951BW-127 126x108.6mm 自由丁番(2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top