品番 : EA951BX-25A
品名 : 4.0x25mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
仕様
| 材質 | スチール | ||
|---|---|---|---|
| カラーコーティング仕上 | |||
| サイズ | φ4.0×25mm | 入数 | 4個 |
| 耐荷重 | 2.5kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/06/18 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BX-25A 4.0x25mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個) |
| EA951BX-32A 5.0x32mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個) |
| EA951BX-38A 7.0x38mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
