品番 : EA951BX-38A
品名 : 4.7x38mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
カタログ訂正
26/07/29 サイズ訂正。誤:φ7.0x38mm、正:φ4.7x38mm(No.57 9025)
仕様
| サイズ | φ4.7×38mm | ねじ長 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 4.0kg | 材質 | スチール(カラーコーティング仕上げ) |
| 入数 | 4個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/09/17 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BX-25A 3.7x25mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個) |
| EA951BX-32A 4.7x32mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個) |
| EA951BX-38A 4.7x38mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
