詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BX-32A

品名 : 4.7x32mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個)

仕様

サイズ φ4.7×32mm ねじ長 18mm
耐荷重 3.5kg 材質 スチール(カラーコーティング仕上げ)
入数 4個
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/09/17 09:39現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1352ページ
バリエーション一覧
EA951BX-25A 3.7x25mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
EA951BX-32A 4.7x32mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
EA951BX-38A 4.7x38mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:φ4.7mm  B:32mm\nC:20.5mm  L:18mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top