品番 : EA951BY-301
品名 : 28x 34 mm トルクヒンジ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(縦×横) | 28×34mm | 厚み | 1.2mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 4.3mm | 穴数 | 4 |
| 設定トルク値(1枚あたり) | 34cN・m | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | バレル研磨仕上 | 重量 | 14g |
| 各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 | |||
| 任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。 | |||
| 必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BY-301 28x 34 mm トルクヒンジ(ステンレス製) |
| EA951BY-302 40x 35 mm トルクヒンジ(ステンレス製) |
| EA951BY-303 50x42.5mm トルクヒンジ(ステンレス製) |
| EA951BY-304 90x82.5mm トルクヒンジ(ステンレス製) |
