詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BY-302

品名 : 40x 35 mm トルクヒンジ(ステンレス製)

仕様

サイズ(縦×横) 40×35mm 厚み 1.2mm
穴径 4.3mm 穴数 5
設定トルク値(1枚あたり) 78cN・m 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ バレル研磨仕上 重量 22g
各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。
必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/09/17 21:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1391ページ
バリエーション一覧
EA951BY-301 28x 34 mm トルクヒンジ(ステンレス製)
EA951BY-302 40x 35 mm トルクヒンジ(ステンレス製)
EA951BY-303 50x42.5mm トルクヒンジ(ステンレス製)
EA951BY-304 90x82.5mm トルクヒンジ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top