品番 : EA951BY-304
品名 : 90x82.5mm トルクヒンジ(ステンレス製)
仕様
サイズ(縦×横) | 90×82.5mm | 厚み | 2.5mm |
---|---|---|---|
穴径 | 4.5mm | 穴数 | 8 |
設定トルク値(1枚あたり) | 500cN・m | 材質 | ステンレス(SUS304) |
仕上げ | バレル研磨仕上 | 重量 | 198g |
各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 | |||
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。 | |||
必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。 | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/25 02:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1391ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951BY-301 28x 34 mm トルクヒンジ(ステンレス製) |
EA951BY-302 40x 35 mm トルクヒンジ(ステンレス製) |
EA951BY-303 50x42.5mm トルクヒンジ(ステンレス製) |
EA951BY-304 90x82.5mm トルクヒンジ(ステンレス製) |