品番 : EA951C-33
品名 : 105x 25 mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
仕様
| 長さ | 105mm | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 10.5mm | ねじ間 | 84mm |
| 取付穴径 | 3mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属品 | 皿木ねじ2.7×16(2本) | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/07/05 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
