詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951C-36

品名 : 75x 18 mm 引戸取手(ステンレス製/SG)

仕様

長さ 75mm 18mm
深さ 8mm ねじ間 60mm
取付穴径 3mm 材質 ステンレス(SUS304)
付属品 皿木ねじ2.4×13(2本)
ステンレスゴールド仕上げ
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/09/13 03:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951C-32 87x 22 mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
EA951C-33 105x 25 mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
EA951C-34 120x 27 mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
EA951C-36 75x 18 mm 引戸取手(ステンレス製/SG)
EA951C-37 90x 22 mm 引戸取手(ステンレス製/SG)
EA951C-38 105x 25 mm 引戸取手(ステンレス製/SG)
EA951C-39 120x 27 mm 引戸取手(ステンレス製/SG)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:75mm   B:18mm   C:8mm\nD:44mm   E:13mm   F:45mm\nG:14mm   P:60mm   t:0.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top