品番 : EA951C-34
品名 : 120x 27 mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
仕様
長さ(mm) | 120 | 幅(mm) | 27 |
---|---|---|---|
深さ(mm) | 11 | ねじ間(mm) | 95 |
材質 | ステンレス(SUS304) | 取付穴径 | 3mm |
ヘアーライン仕上げ | |||
皿木ねじ2.7×16、2本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/09/17 17:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1395ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)