詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951C-61

品名 : 66x 14 mm 引戸取手(木製)

仕様

長さ(mm) 66 幅(mm) 14
深さ(mm) 8 材質 強化木(積層材)
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 09:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951C-61 66x 14 mm 引戸取手(木製)
EA951C-62 75x 16 mm 引戸取手(木製)
EA951C-63 90x 22 mm 引戸取手(木製)
EA951C-64 105x 22 mm 引戸取手(木製)
ウェブカタログ画像
  • L:66mm、L1:65mm、W:14mm、W1:13mm、W2:9mm、H:8mm、t:2.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top