品番 : EA951C-62
品名 : 75x 16 mm 引戸取手(木製)
仕様
| 長さ(mm) | 75 | 幅(mm) | 16 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 9 | 材質 | 強化木(積層材) |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951C-61 66x 14 mm 引戸取手(木製) |
| EA951C-62 75x 16 mm 引戸取手(木製) |
| EA951C-63 90x 22 mm 引戸取手(木製) |
| EA951C-64 105x 22 mm 引戸取手(木製) |
ウェブカタログ画像
拡大
