詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951C-63

品名 : 90x 22 mm 引戸取手(木製)

仕様

長さ(mm) 90 幅(mm) 22
深さ(mm) 10 材質 強化木(積層材)
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

705 (税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/19 22:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951C-61 66x 14 mm 引戸取手(木製)
EA951C-62 75x 16 mm 引戸取手(木製)
EA951C-63 90x 22 mm 引戸取手(木製)
EA951C-64 105x 22 mm 引戸取手(木製)
ウェブカタログ画像
  • L:90mm、L1:89mm、W:22mm、W1:21mm、W2:17mm、H:10mm、t:2.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top